Referenties
Gates:8VP1600 PREDATOR
Rubix:A0675579
Fabrikant:918900160
EAN:5414465684562

Productdetails : GATES V-SNAAR 8VP 1600 PREDATOR
Heavy duty, ommantelde V-riem met smal profiel. De buitenste laag die niet met rubber geïmpregneerd is, laat kortstondige slip toe zonder de riem te beschadigen. De trekkoorden van aramide zijn uitzonderlijk sterk en duurzaam en rekken vrijwel niet uit.
Sterke punten
• Voortdurend naspannen van de riemen overbodig.
• Minder onderhoud, lagere downtime.
• Minder onderhoud, lagere downtime.
Toepassingen
• De enkelvoudige riemen kunnen worden gebruikt voor toepassingen waar de PowerBand® riemen geen oplossing bieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8vp |
| Bovenbreedte | 25 mm |
| Richtlengte | 4064 mm |
| Binnenlengte | 3935 mm |
| Buitenlengte | 629,92 mm |
| Dikte | 23 mm |
| Omhuld | nee |
| Serie | predator |
| Materiaal | cr |
| Min. Gebruikstemperatuur | -30 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Minimale poeliediameter | 404,23 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,29 excl. BTW
/ stuk
€ 396,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen