Referenties
Gates:8VP1900 PREDATOR
Rubix:A0675577
Fabrikant:918900190
EAN:5414465684593

Productdetails : GATES V-SNAAR 8VP 1900 PREDATOR
Heavy duty, ommantelde V-riem met smal profiel. De buitenste laag die niet met rubber geïmpregneerd is, laat kortstondige slip toe zonder de riem te beschadigen. De trekkoorden van aramide zijn uitzonderlijk sterk en duurzaam en rekken vrijwel niet uit.
Sterke punten
• Voortdurend naspannen van de riemen overbodig.
• Minder onderhoud, lagere downtime.
• Minder onderhoud, lagere downtime.
Toepassingen
• De enkelvoudige riemen kunnen worden gebruikt voor toepassingen waar de PowerBand® riemen geen oplossing bieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8vp |
| Bovenbreedte | 25 mm |
| Richtlengte | 4826 mm |
| Binnenlengte | 4697 mm |
| Buitenlengte | 748,03 mm |
| Dikte | 23 mm |
| Omhuld | nee |
| Serie | predator |
| Materiaal | cr |
| Min. Gebruikstemperatuur | -30 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Minimale poeliediameter | 317 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 395,94 excl. BTW
/ stuk
€ 479,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen