Referenties
Gates:SPBP1550 PREDATOR
Rubix:A0675197
Fabrikant:919001550
EAN:5414465700293

Productdetails : GATES V-SNAAR SPBP 1550 PREDATOR
Predator® enkele riemen zijn ontworpen voor uw meest veeleisende toepassingen en zijn de eerste V-riemen voor zwaar gebruik op de markt. Hun ultrasterke structuur, sterker dan staal, is ideaal voor motoren met hoog vermogen, herhaalde schokken, hoge temperaturen en extreme omgevingen. Ze bieden een uitzonderlijke weerstand tegen schokken en slijtage, evenals een hoge krachtoverbrenging, waardoor ze onverslaanbaar zijn op het gebied van robuustheid en prestaties onder zware belastingen.
Sterke punten
Uitgerust met aramide trekkoorden, garanderen ze uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid terwijl ze rek minimaliseren. Ze hoeven vrijwel niet opnieuw te worden gespannen, waardoor er minder onderhoud nodig is. Ze voldoen ook aan de RMA-normen voor hittebestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spbp |
| Bovenbreedte | 16,3 mm |
| Richtlengte | 1550 mm |
| Binnenlengte | 1490 mm |
| Buitenlengte | 1572 mm |
| Dikte | 12,95 mm |
| Omhuld | ja |
| Serie | predator |
| Min. Gebruikstemperatuur | -30 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Minimale poeliediameter | 160 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,01 excl. BTW
/ stuk
€ 65,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
