GATES V-SNAAR SPBP 6000 PREDATOR

Predator SPB

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPBP6000 PREDATOR
Rubix:02224659
Fabrikant:919006000
EAN:5414465579837
GATES V-SNAAR SPBP 6000 PREDATOR

Technische samenvatting

Profielspbp
Bovenbreedte16,3 mm
Richtlengte6000 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPBP 6000 PREDATOR


Heavy duty, ommantelde V-riem met smal profiel. De buitenste laag die niet met rubber geïmpregneerd is, laat kortstondige slip toe zonder de riem te beschadigen. De trekkoorden van aramide zijn uitzonderlijk sterk en duurzaam en rekken vrijwel niet uit.

Sterke punten

• Voortdurend naspannen van de riemen overbodig.
• Minder onderhoud, lagere downtime.

Toepassingen

• De enkelvoudige riemen kunnen worden gebruikt voor toepassingen waar de PowerBand® riemen geen oplossing bieden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspbp
Bovenbreedte16,3 mm
Richtlengte6000 mm
Binnenlengte5940 mm
Buitenlengte6022 mm
Dikte13 mm
Omhuldja
Seriepredator
Materiaalcr
Min. Gebruikstemperatuur-30 °C
Max. Gebruikstemperatuur60 °C
Minimale poeliediameter140 mm
Aangepaste tariefcode40103100
206,19 excl. BTW
/ stuk
249,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen