PREMIER TECH SWEATVEST REDEF. REFL 306104 INK/GL MT M
PREMIER TECH SWEATVEST REDEF. REFL 306104
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:PRE-306104InkFluoryellowM
Rubix:35228690
Fabrikant:PRE-306104InkFluoryellowM

Productdetails : PREMIER TECH SWEATVEST REDEF. REFL 306104 INK/GL MT M
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 65% recycled polyester / 35% organic cotton |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,57 excl. BTW
/ stuk
€ 59,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
