GISS HV JACKET SOFTSHELL G-VISION 3 ORANJE MT L - 867637
Hv softshell jas g-vision 3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:867637
Rubix:22851526
EAN:3660338215926

Documenten
Productdetails : GISS HV JACKET SOFTSHELL G-VISION 3 ORANJE MT L - 867637
De G-VISION 3 is een 2-in-1 softshelljas die uitstekende zichtbaarheid garandeert onder alle omstandigheden. Deze jas is ideaal voor het tussenseizoen, met afneembare mouwen voor een snelle aanpassing aan de weersomstandigheden.
Kenmerken:
Deze high-visibility jas combineert een stretchsoftshellweefsel met een fleecevoering, waardoor de drager warm blijft zonder bewegingsvrijheid te verliezen. De ingezette en afneembare mouwen maken het eenvoudig om de jas aan te passen aan temperatuurschommelingen, terwijl de retroreflecterende banden met microbolletjes optimale zichtbaarheid garanderen, zelfs bij weinig licht. De jas is voorzien van een opstaande kraag met zwarte biesafwerking en verstelbare manchetten met klittenbandsluiting. Daarnaast beschikt dit product over een bevestigingssysteem aan kraag en manchetten om te worden vastgemaakt aan de G-VISION 2 parka, voor een complete en modulaire bescherming tegen slecht weer.
Specificaties:
• Materiaal: stretch softshellweefsel met fleecevoering.
• Gewicht stof: ca. 310 g/m².
• Kleuren: geel of oranje.
• Verkrijgbaar in meerdere maten.
• Afneembare mouwen (met ritssluiting).
• Centrale ritssluiting met enkelvoudige, omkeerbare schuif onder overslag.
• Opstaande kraag met zwarte biesafwerking.
• Manchetten met zwarte bies en klittenbandsluiting.
• Twee paspelzakken met ritssluiting.
• Retroreflecterende banden van 5 cm met microbolletjes (schouders, tailleband en armbanden).
• Bestand tegen 25 wascycli op 40 °C zonder prestatieverlies.
• Compatibel met de parka/regenjas G-VISION 2.
Normen:
- CE-conform volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s.
- Voldoet aan:
• EN ISO 13688: algemene eisen voor beschermende kleding.
• EN ISO 20471 (categorie 3): signalisatiekleding met hoge zichtbaarheid.
Merkinformatie:
GISS ontwerpt en distribueert al meer dan 25 jaar persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidsaccessoires van hoge kwaliteit. Als exclusief merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, ondersteunt GISS bijna 40.000 klanten in heel Europa. Het merk streeft ernaar gecertificeerde producten te leveren die voldoen aan de Europese regelgeving, op basis van hoogwaardige grondstoffen en erkende expertise. Het aanbod dekt alle categorieën bescherming: hoofd, ogen, ademhalingswegen, gehoor, handen, lichaam, valbeveiliging en voeten.
Kenmerken:
Deze high-visibility jas combineert een stretchsoftshellweefsel met een fleecevoering, waardoor de drager warm blijft zonder bewegingsvrijheid te verliezen. De ingezette en afneembare mouwen maken het eenvoudig om de jas aan te passen aan temperatuurschommelingen, terwijl de retroreflecterende banden met microbolletjes optimale zichtbaarheid garanderen, zelfs bij weinig licht. De jas is voorzien van een opstaande kraag met zwarte biesafwerking en verstelbare manchetten met klittenbandsluiting. Daarnaast beschikt dit product over een bevestigingssysteem aan kraag en manchetten om te worden vastgemaakt aan de G-VISION 2 parka, voor een complete en modulaire bescherming tegen slecht weer.
Specificaties:
• Materiaal: stretch softshellweefsel met fleecevoering.
• Gewicht stof: ca. 310 g/m².
• Kleuren: geel of oranje.
• Verkrijgbaar in meerdere maten.
• Afneembare mouwen (met ritssluiting).
• Centrale ritssluiting met enkelvoudige, omkeerbare schuif onder overslag.
• Opstaande kraag met zwarte biesafwerking.
• Manchetten met zwarte bies en klittenbandsluiting.
• Twee paspelzakken met ritssluiting.
• Retroreflecterende banden van 5 cm met microbolletjes (schouders, tailleband en armbanden).
• Bestand tegen 25 wascycli op 40 °C zonder prestatieverlies.
• Compatibel met de parka/regenjas G-VISION 2.
Normen:
- CE-conform volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s.
- Voldoet aan:
• EN ISO 13688: algemene eisen voor beschermende kleding.
• EN ISO 20471 (categorie 3): signalisatiekleding met hoge zichtbaarheid.
Merkinformatie:
GISS ontwerpt en distribueert al meer dan 25 jaar persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidsaccessoires van hoge kwaliteit. Als exclusief merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, ondersteunt GISS bijna 40.000 klanten in heel Europa. Het merk streeft ernaar gecertificeerde producten te leveren die voldoen aan de Europese regelgeving, op basis van hoogwaardige grondstoffen en erkende expertise. Het aanbod dekt alle categorieën bescherming: hoofd, ogen, ademhalingswegen, gehoor, handen, lichaam, valbeveiliging en voeten.
Sterke punten
• Hoge zichtbaarheid gegarandeerd dankzij retroreflecterende banden met microbolletjes, voor optimale detectie zelfs bij weinig licht.
• Thermisch comfort en bewegingsvrijheid door de combinatie van stretch softshell en fleecevoering, ideaal voor langdurig gebruik zonder belemmering.
• Veelzijdig gebruik dankzij de afneembare mouwen waarmee de jas kan worden aangepast aan het weer of de activiteit.
• Compatibel met de G-VISION 2 parka voor extra bescherming tegen wind, regen en kou.
• Thermisch comfort en bewegingsvrijheid door de combinatie van stretch softshell en fleecevoering, ideaal voor langdurig gebruik zonder belemmering.
• Veelzijdig gebruik dankzij de afneembare mouwen waarmee de jas kan worden aangepast aan het weer of de activiteit.
• Compatibel met de G-VISION 2 parka voor extra bescherming tegen wind, regen en kou.
Toepassingen
• Bouw en constructie
• Onderhoudswerkzaamheden
• Logistiek
• Gemeentelijke diensten
• Openbare werken
• Transport en levering
• De maakindustrie
• Verkeersbeheer
• Spoorwegexploitatie
• Havens en luchthavens
• Stedelijke reinigingsdiensten
• Onderhoudswerkzaamheden
• Logistiek
• Gemeentelijke diensten
• Openbare werken
• Transport en levering
• De maakindustrie
• Verkeersbeheer
• Spoorwegexploitatie
• Havens en luchthavens
• Stedelijke reinigingsdiensten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,22 excl. BTW
/ stuk
€ 70,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen