MILWAUKEE BETONBOOR PREMIUM 12X150MM
Premium betonboren - 3 vlakke schacht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932471188
Rubix:A0649849
EAN:4058546288167

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE BETONBOOR PREMIUM 12X150MM
Wolfraamcarbide getipte (TCT) boren laten toe te boren in beton, cellenbetonblokken, metselwerk, leisteen en graniet.
Vanaf ⌀ 5 mm worden de hamerboren geleverd met een 3 vlakke schacht om te voorkomen dat de boor in de klauwplaat wegglijdt.
⌀ 3 & 4 mm de boren worden geleverd met een ronde schacht.
Rood schachtdesign om de boor gemakkelijk te identificeren in de gereedschapskoffer van de gebruiker.
Kan worden gebruikt in de hamer- en draaimodus.
Vanaf ⌀ 5 mm worden de hamerboren geleverd met een 3 vlakke schacht om te voorkomen dat de boor in de klauwplaat wegglijdt.
⌀ 3 & 4 mm de boren worden geleverd met een ronde schacht.
Rood schachtdesign om de boor gemakkelijk te identificeren in de gereedschapskoffer van de gebruiker.
Kan worden gebruikt in de hamer- en draaimodus.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 150 mm |
| Boordiameter | 12 mm |
| Snijlengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | plat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,31 excl. BTW
/ stuk
€ 10,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen