EXPERT GEREEDSCHAPSKOFFER ONDERHOUD 1.E220109 (SE=145ST)
PRIMO Onderhoudskoffer met 145 gereedschappen
Zie technische informatieReferenties
Expert:E220109
Rubix:A0193012
EAN:3258952201090

Productdetails : EXPERT GEREEDSCHAPSKOFFER ONDERHOUD 1.E220109 (SE=145ST)
Combinatiesleutels: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
Sleutels: 250 mm
Sleutels: 1/4" - 1/2"
Sleutels 1/4" : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1/4" accessoires: Verlengstukken
1/2" doppen: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1/2" accessoires: Kruiskoppeling, Verlengstukken
Schroevendraaiers: Sleuven: 3x75 - 5,5x100 - 6,5x150; PH: 1x100 - 2x100
Bithouder: zeskant - 6 mm Spanningstester
Precisieset- 31 stuks: L. 25 mm
Sleuven: 4,5 - 5,5 mm ; PH1 - PH2 x5 - PH3 ; PZ1 - PZ2 x3 - PZ3 ; T10 - T15 x3 - T20 x3 - T25 x2 - T27 - T30 ; Hex: 3 - 4 - 5 - 6
Bit dozen - 31 stuks : Hex. 4 mm - L. 27 mm
Sleuven: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 ; PH000 - PH00 - PH0 - PH1 ; PZ0 - PZ1 ; T4- T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 ; Hex: 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4
Slaggereedschap - 5 stuks : Pen 4mm, Center#2, Tape r3mm, Boutbeitel 5mm, Koudbeitel 12mm
Sleutels - 9 stuks : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Kniptang 250mm
Schaar 240mm
Tang
Vernier schuifmaat 1/20
DIN hamer 300g
Penlight - 40 lumen
Opraapgereedschap
Revolverzaag
Snijder
Sleutels: 250 mm
Sleutels: 1/4" - 1/2"
Sleutels 1/4" : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1/4" accessoires: Verlengstukken
1/2" doppen: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1/2" accessoires: Kruiskoppeling, Verlengstukken
Schroevendraaiers: Sleuven: 3x75 - 5,5x100 - 6,5x150; PH: 1x100 - 2x100
Bithouder: zeskant - 6 mm Spanningstester
Precisieset- 31 stuks: L. 25 mm
Sleuven: 4,5 - 5,5 mm ; PH1 - PH2 x5 - PH3 ; PZ1 - PZ2 x3 - PZ3 ; T10 - T15 x3 - T20 x3 - T25 x2 - T27 - T30 ; Hex: 3 - 4 - 5 - 6
Bit dozen - 31 stuks : Hex. 4 mm - L. 27 mm
Sleuven: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 ; PH000 - PH00 - PH0 - PH1 ; PZ0 - PZ1 ; T4- T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 ; Hex: 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4
Slaggereedschap - 5 stuks : Pen 4mm, Center#2, Tape r3mm, Boutbeitel 5mm, Koudbeitel 12mm
Sleutels - 9 stuks : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Kniptang 250mm
Schaar 240mm
Tang
Vernier schuifmaat 1/20
DIN hamer 300g
Penlight - 40 lumen
Opraapgereedschap
Revolverzaag
Snijder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 145 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,12 excl. BTW
/ set
€ 297,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden