PERMA PRO BASIC SYSTEM MP-6

PRO-aandrijving

Zie technische informatie

Referenties

Perma:106919
Rubix:A0314023
EAN:4061201055585
PERMA PRO BASIC SYSTEM MP-6

Technische samenvatting

Typeelektromechanisch
Zie alle specificaties

Productdetails : PERMA PRO BASIC SYSTEM MP-6


Afhankelijk van de afgifteperiode (van één dag tot 24 maanden) wordt 250 cc of 500 cc smeermiddel uit max. 6 uitgangen naar de smeerplaats. Als gevolg van een drukopbouw van max. 25 bar, zelfs wanneer max. 5 m lange slangleidingen wordt het smeermiddel direct en zonder drukverlies verdeeld.
perma PRO-aandrijving voor MP-6 basissysteem

Sterke punten

- Eenvoudige configuratie van smeeropening en doseertijd - Weergave van het restvolume en actieve smeeropeningen - Statuscontrole op het display - Gemakkelijk in te stellen en op elk moment te wijzigen - Voorziet 1 tot 6 smeeropeningen van hetzelfde smeermiddel - Nauwkeurige toevoer naar smeeropeningen - Geen verstopping door smeermiddel mogelijk - Bewaking van de status van de smeeropening

Toepassingen

Toepassingen van het perma PRO MP-6 meerpuntsmeersysteem zijn onder meer wentel- en gewrichtslagers, lineaire geleidingen, open tandwielkasten, spindels, asafdichtingen van motoren, generatoren, pompen, ventilatoren en lineaire geleidingseenheden in robotsystemen. Toepassingen variëren van de staal- en papierindustrie tot thermische energiecentrales en mijnbouw tot de automobielindustrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2300 g
Typeelektromechanisch
Aangepaste tariefcode84798960
€ 1.237,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1.497,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen