BOSCH PRO IMPACT BITS+ MC BOREN 2608521U85 (40ST)
PRO Impact bits+ MC boren 40-dlg.
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608521U85
Rubix:A0751633
Fabrikant:2608521U85
EAN:6949509242679

Documenten
Productdetails : BOSCH PRO IMPACT BITS+ MC BOREN 2608521U85 (40ST)
Heb je een set robuuste schroefbits en universeelboren nodig om je te helpen bij het klaren van je klussen binnenshuis? Probeer dan de PRO Impact Mixed Set. We hebben de schroefbits gemaakt van gemodificeerd staal voor sterkte en hebben lasermarkeringen toegevoegd om je te helpen de bit te kiezen die je nodig hebt. We gebruikten hetzelfde gemodificeerde staal om de boren te maken en gaven ze hardmetalen punten zodat je gemakkelijk nieuwe gaten kunt maken.
Heb je een set robuuste schroefbits en universeelboren nodig om je te helpen bij het klaren van je klussen binnenshuis? Probeer dan de PRO Impact Mixed Set. We hebben de schroefbits gemaakt van gemodificeerd staal voor sterkte en hebben lasermarkeringen toegevoegd om je te helpen de bit te kiezen die je nodig hebt. We gebruikten hetzelfde gemodificeerde staal om de boren te maken en gaven ze hardmetalen punten zodat je gemakkelijk nieuwe gaten kunt maken.
Sterke punten
•Robust screwdriving and Precision drilling in construction materials
Extended torsion zone absorbs torque stress at the tip of the screwdriver bit
Heat-treated modified steel ensures screwdriver bits are strong and resistant to high torque
Accurate drilling is easier with Bosch Centering Geometry
Start holes accurately with a specially designed centring tip
Extended torsion zone absorbs torque stress at the tip of the screwdriver bit
Heat-treated modified steel ensures screwdriver bits are strong and resistant to high torque
Accurate drilling is easier with Bosch Centering Geometry
Start holes accurately with a specially designed centring tip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Aantal elementen | 40 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 363,06 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 439,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
