Referenties
Bahco:BE5049T25
Rubix:A0767021
EAN:7314150216055

Productdetails : BAHCO BITS 10MM T25 30MM 5D BE5049T25 (PK=5ST)
Aandrijving: 10 mm. Uitvoering: Staalgrijs, ingevet. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Aantal elementen | 1 |
| Afdruk | torx profiel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,15 excl. BTW
/ pak
€ 19,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
