BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G LANG 3,2X69 106 2608577682
PRO Metal HSS-G spiraalboor
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577682
Rubix:A0890426
Fabrikant:2608577682
EAN:6949509243935



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G LANG 3,2X69 106 2608577682
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,2 mm |
| Totale lengte | 106 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,29 excl. BTW
/ stuk
€ 3,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
