BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G LANG 4,5X82 126 2608577686
PRO Metal HSS-G spiraalboor
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577686
Rubix:A0890422
Fabrikant:2608577686
EAN:6949509243973



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G LANG 4,5X82 126 2608577686
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,5 mm |
| Totale lengte | 126 mm |
| Snijlengte | 82 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,37 excl. BTW
/ stuk
€ 5,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
