BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G LANG 9X115 175 2608577694
PRO Metal HSS-G spiraalboor
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577694
Rubix:A0890413
Fabrikant:2608577694
EAN:6949509244055



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS-G LANG 9X115 175 2608577694
Heb je duurzame boren nodig om te boren zonder voorboorgaten? Probeer dan de PRO Metal HSS-G spiraalboren. Ze helpen je om effectief te boren en gaten te maken precies waar je ze nodig hebt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9 mm |
| Totale lengte | 175 mm |
| Snijlengte | 115 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,42 excl. BTW
/ stuk
€ 15,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
