BOSCH METAALBOOR PRO HSS HEX 3,3X36X75 2608577568
PRO Metal HSS Metaalboor HEX 2x24x60
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577568
Rubix:A0890458
Fabrikant:2608577568
EAN:6949509242792




Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS HEX 3,3X36X75 2608577568
Ben je een bouwvakker of installateur en op zoek naar duurzame boren om in metaal te boren met je boor-/schroefmachine of slagschroevendraaier? Probeer dan de PRO Metal HSS-G Impact spiraalboren. Ze helpen je effectief te boren in staal, non-ferrometalen en kunststof.
Ben je een bouwvakker of installateur en op zoek naar duurzame boren om in metaal te boren met je boor-/schroefmachine of slagschroevendraaier? Probeer dan de PRO Metal HSS-G Impact spiraalboren. Ze helpen je effectief te boren in staal, non-ferrometalen en kunststof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,3 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,85 excl. BTW
/ pak
€ 3,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
