Referenties
Bosch:PRO Medium-Thick Metal precise S1137BEF Blade (2608658995)
Rubix:A0748570
Fabrikant:2608658995
EAN:4059952622408


Technische samenvatting
| Lengte | 225 mm |
|---|---|
| Materiaal | koolstofstaal (lichaam);hss (tanden) |
Productdetails : BOSCH RECIPROZAAG S1137BEF 1,1X25X225 2608658995 (PK=25ST)
Metaalbewerkers, renovatiespecialisten en elektriciens moeten regelmatig metalen buizen en andere stalen fittingen doorzagen met de reciprozaag. De PRO Medium-Thick Metal precise S1137BEF is speciaal voor deze taken ontworpen.
Metaalbewerkers, renovatiespecialisten en elektriciens moeten regelmatig metalen buizen en andere stalen fittingen doorzagen met de reciprozaag. De PRO Medium-Thick Metal precise S1137BEF is speciaal voor deze taken ontworpen.
Sterke punten
•Langdurig snijden van metalen buizen en profielen met middeldikke wand
Combineert harde tanden en een flexibel lichaam via Bi-Metal-lasverbinding
Past op alle reciprozagen met S-schacht
Combineert harde tanden en een flexibel lichaam via Bi-Metal-lasverbinding
Past op alle reciprozagen met S-schacht
Toepassingen
Snijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 225 mm |
| Materiaal | koolstofstaal (lichaam);hss (tanden) |
| Totale lengte | 225 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,09 excl. BTW
/ pak
€ 216,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen










