BAHCO CIRKELZAAG HOUT 250X30MM 60T 8501-28XF

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:8501-28XF
Rubix:A0773131
EAN:7311518281946
BAHCO CIRKELZAAG HOUT 250X30MM 60T 8501-28XF

Technische samenvatting

Lengte250 mm
Materiaalhardmetaal (tungsten carbide)
Typecirkelzaagblad
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO CIRKELZAAG HOUT 250X30MM 60T 8501-28XF


Cirkelzaagbladen met hardmetalen tanden voor nauwkeurig en snel zagen van hout, voor draagbare elektrische cirkelzaagmachines. Fijn vertande cirkelzaagbladen van gehard koudgewalst staal. Expansiegaten vangen uitzetting van het zaagblad op bij warmte vorming tijdens het zagen. XF= extra fijne vertanding voor laminaat en harde houtsoorten. Beschikbare afmeTingen 140mm tot 400mm diameter .

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht510 g
Lengte250 mm
Materiaalhardmetaal (tungsten carbide)
Typecirkelzaagblad
Verpakkingretailverpakking
Totale lengte250 mm
Aantal tanden60
Aangepaste tariefcode82021000
€ 53,20 excl. BTW
/ stuk
€ 64,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen