BOSCH BOOR PRO S-STEEL HSS-CO, 8,5X75X117 MM 2608577610

PRO Stainless Steel HSS-Co spiraalboor

Zie technische informatie
Referenties
Bosch:2608577610
Rubix:A0890664
Fabrikant:2608577610
EAN:6949509243218
BOSCH BOOR PRO S-STEEL HSS-CO, 8,5X75X117 MM 2608577610
Technische samenvatting
Boordiameter8,5 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH BOOR PRO S-STEEL HSS-CO, 8,5X75X117 MM 2608577610


Ben je op zoek naar boren waarmee je zuivere sneden in roestvrij staal kunt maken? Boren die snel werken, nauwkeurige resultaten opleveren en niet snel slijten? PRO Stainless Steel HSS-Co spiraalboren zijn sterk en schieten niet weg, zodat je keer op keer zuivere en nauwkeurige gaten kunt boren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,5 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,55 excl. BTW
/ 5 stuks
55,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen