Referenties
SMC:EVNB202BS-F15A
Rubix:A0472911
Fabrikant:EVNB202BS-F15A
EAN:3618031869540

Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL EVNB202BS-F15A
Sterke punten
•Proceskleppen serie VNB
Pneumatisch bediend type
Opening: 7 mm tot 50 mm
Poortgrootte: 1/8 tot 2 Rc(PT)
Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM, EPR
Pneumatisch bediend type
Opening: 7 mm tot 50 mm
Poortgrootte: 1/8 tot 2 Rc(PT)
Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM, EPR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | procesklep |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,30 excl. BTW
/ stuk
€ 174,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen