SMC PROCESPOMP 56-PA5113-F04

PROCESPOMP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:56-PA5113-F04
Rubix:A0148997
Fabrikant:00459590
SMC PROCESPOMP 56-PA5113-F04

Technische samenvatting

Typesmc procespomp 56-pa5113-f04
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PROCESPOMP 56-PA5113-F04


Series PA is a double acting, compact, large capacity diaphragm pump suitable for transfer and recovery of a wide variety of fluids. The PA series is available in 3 types; automatically operated, air operated or automatically operated with a built-in pulsation attenuator.
De PA-serie bestaat uit dubbelwerkende, compacte membraanpompen met een grote capaciteit die geschikt zijn voor de overdracht en de opvang van verscheidene media. De PA-serie is beschikbaar in 3 types: automatisch gestuurd, luchtgestuurd of automatisch gestuurd met een ingebouwde pulseringsdemper.

Sterke punten

•Air operated type process pump with external switching valve
Easily controlled discharge rate
Stable operation possible even with a minimal flow rate, low pressure operation or the entrainment of gases
Can be used when there is repeated stopping of operation
Longer life than automatically operated type since switching valve is not contained inside the body

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc procespomp 56-pa5113-f04
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk7,5 bar
673,40 excl. BTW
/ stuk
814,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen