SMC 2/2 VENTIEL EVNB104CS-F10A

Procesventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EVNB104CS-F10A
Rubix:05271093
Fabrikant:EVNB104CS-F10A
EAN:3618036117110
SMC 2/2 VENTIEL EVNB104CS-F10A

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL EVNB104CS-F10A


Model VNB voor debietregeling maakt de toepassing met een breed scala aan vloeistoffen zoals lucht, water, olie, gas en vacuüm mogelijk.
•Process valve series VNB
•Air operated type
•Orifice size: 7mm to 50mm
•Port size: 1/8 to 2 Rc(PT)
•Seal material: NBR, FKM, EPR

Area Code: E (Europe)
Size: 1 [ø7]
Valve Type: 4 [NC (Operating Pressure 1MPa)]
Sealant: C (EPR Seal)
Body Material: S (Stainless Steel Body)
Pilot System Option: Standard
Thread: F (G(PF))
Port Size: 10A (3/8)
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)63x45x27 mm
Logistiek gewicht260 g
Typesolenoïde
Land van oorsprongJP
70,92 excl. BTW
/ stuk
85,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen