SMC 2/2 VENTIEL EVNB201B-F15A

Procesventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EVNB201B-F15A
Rubix:05270948
SMC 2/2 VENTIEL EVNB201B-F15A

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL EVNB201B-F15A


Model VNB voor debietregeling maakt de toepassing met een breed scala aan vloeistoffen zoals lucht, water, olie, gas en vacuüm mogelijk.
•Process valve series VNB
•Air operated type
•Orifice size: 7mm to 50mm
•Port size: 1/8 to 2 Rc(PT)
•Seal material: NBR, FKM, EPR

Area Code: E (Europe)
Size: 2 [ø15(ø11)]
Valve Type: 1 [NC (Operating Pressure 05 MPa)]
Sealant: B (FKM Seal)
Body Material: Standard (Bronze Body)
Pilot System Option: Standard
Thread: F (G(PF))
Port Size: 15A (1/2)
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht600 g
Type2 haven
Land van oorsprongJP
70,36 excl. BTW
/ stuk
85,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen