SMC 2/2 VENTIEL EVNB304AS-F20A

Procesventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EVNB304AS-F20A
Rubix:05297877
Fabrikant:EVNB304AS-F20A
EAN:3618036116656
SMC 2/2 VENTIEL EVNB304AS-F20A

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL EVNB304AS-F20A


Model VNB voor debietregeling maakt de toepassing met een breed scala aan vloeistoffen zoals lucht, water, olie, gas en vacuüm mogelijk.
•Process valve series VNB
•Air operated type
•Orifice size: 7mm to 50mm
•Port size: 1/8 to 2 Rc(PT)
•Seal material: NBR, FKM, EPR

Area Code: E (Europe)
Size: 3 [ø20(ø14)]
Valve Type: 4 [NC (Operating Pressure 1MPa)]
Sealant: A (NBR Seal)
Body Material: S (Stainless Steel Body)
Pilot System Option: Standard
Thread: F (G(PF))
Port Size: 20A (3/4)
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht820 g
Typeprocesklep
Type koppelingg
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Land van oorsprongJP
240,61 excl. BTW
/ stuk
291,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen