SMC 2/2 VENTIEL EVNB501B-F32A

Procesventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EVNB501B-F32A
Rubix:05270972
Fabrikant:00123289
SMC 2/2 VENTIEL EVNB501B-F32A

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL EVNB501B-F32A


Model VNB voor debietregeling maakt de toepassing met een breed scala aan vloeistoffen zoals lucht, water, olie, gas en vacuüm mogelijk.
•Process valve series VNB
•Air operated type
•Orifice size: 7mm to 50mm
•Port size: 1/8 to 2 Rc(PT)
•Seal material: NBR, FKM, EPR

Area Code: E (Europe)
Size: 5 [ø32(ø22)]
Valve Type: 1 [NC (Operating Pressure 05 MPa)]
Sealant: B (FKM Seal)
Body Material: Standard (Bronze Body)
Pilot System Option: Standard
Thread: F (G(PF))
Port Size: 32A (1 1/4)
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2380 g
Typevnb
Land van oorsprongJP
194,28 excl. BTW
/ stuk
235,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen