SMC 2/2 VENTIEL EVNB602B-F40A

Procesventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EVNB602B-F40A
Rubix:05297892
EAN:3618036116311
SMC 2/2 VENTIEL EVNB602B-F40A

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL EVNB602B-F40A


Model VNB voor debietregeling maakt de toepassing met een breed scala aan vloeistoffen zoals lucht, water, olie, gas en vacuüm mogelijk.
Procesklep serie VNB
-Luchtbediend type
-Diameter: 7 mm tot 50 mm
-Diameter poort: 1/8 tot 2 Rc(PT)
-Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM, EPR

Gebiedscode: E (Europa)
Grootte: 6 [ø40(ø28)]
Type klep: 2 [NO (Werkdruk 1MPa)]
Dichtingsmateriaal: B (FKM afdichting)
Materiaal huis: Standaard (bronzen huis)
Pilotsysteemoptie: Standaard
Schroefdraad: F (G(PF))
Poortmaat: 40A (1 1/2)
Beugel: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4100 g
Typeprocesklep
Type koppelingg
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Land van oorsprongJP
209,19 excl. BTW
/ stuk
253,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen