Referenties
SMC:EVNB701A-F50A
Rubix:05271079
EAN:3618036116243

Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL EVNB701A-F50A
Model VNB voor debietregeling maakt de toepassing met een breed scala aan vloeistoffen zoals lucht, water, olie, gas en vacuüm mogelijk.
•Process valve series VNB
•Air operated type
•Orifice size: 7mm to 50mm
•Port size: 1/8 to 2 Rc(PT)
•Seal material: NBR, FKM, EPR
Area Code: E (Europe)
Size: 7 [ø50(ø33)]
Valve Type: 1 [NC (Operating Pressure 05 MPa)]
Sealant: A (NBR Seal)
Body Material: Standard (Bronze Body)
Pilot System Option: Standard
Thread: F (G(PF))
Port Size: 50A (2)
Bracket: None
•Air operated type
•Orifice size: 7mm to 50mm
•Port size: 1/8 to 2 Rc(PT)
•Seal material: NBR, FKM, EPR
Area Code: E (Europe)
Size: 7 [ø50(ø33)]
Valve Type: 1 [NC (Operating Pressure 05 MPa)]
Sealant: A (NBR Seal)
Body Material: Standard (Bronze Body)
Pilot System Option: Standard
Thread: F (G(PF))
Port Size: 50A (2)
Bracket: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6300 g |
| Type | vnb |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,25 excl. BTW
/ stuk
€ 310,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen