SMC 2/2 VENTIEL VNB201CS-15A

Procesventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VNB201CS-15A
Rubix:05297906
EAN:3618036571837
SMC 2/2 VENTIEL VNB201CS-15A

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VNB201CS-15A


Model VNB voor debietregeling maakt de toepassing met een breed scala aan vloeistoffen zoals lucht, water, olie, gas en vacuüm mogelijk.
•Process valve series VNB
•Air operated type
•Orifice size: 7mm to 50mm
•Port size: 1/8 to 2 Rc(PT)
•Seal material: NBR, FKM, EPR

Area Code: Japan, Asia, Australia
Size: 2 [ø15(ø11)]
Valve Type: 1 [NC (Operating Pressure 05 MPa)]
Sealant: C (EPR Seal)
Body Material: S (Stainless Steel Body)
Pilot System Option: Standard
Thread: Rc(PT)
Port Size: 15A (1/2)
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht600 g
Typeprocesklep
Type koppelingr
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Land van oorsprongJP
138,93 excl. BTW
/ stuk
168,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 51 dagen