SMC 2/2 VENTIEL VQ21M1-5YZ-C6-Q

Procesventielen VQ20/30

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQ21M1-5YZ-C6-Q
Rubix:05271044
Fabrikant:VQ21M1-5YZ-C6-Q
EAN:3618036555295
SMC 2/2 VENTIEL VQ21M1-5YZ-C6-Q

Technische samenvatting

Typeelektrodistributeur
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VQ21M1-5YZ-C6-Q


Elektrisch Bediend 2 Poorts ventiel, Piloot Gestuurd
•Fluid: Air/inert gas
•Operating pressure range: 0.01-0.6MPa
•Effective area (Cv/effective orifice): 7.2mm 2 -17.5mm 2 (0.4/ø3-1/ø4.8)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
•Response time: 5ms or less (VQ20); 20ms or less (VQ30)
•Ambient/fluid temp: -10 to 50°C

Series: 2 (VQ21)
Body Style: M (For Manifold)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: Y (DIN Terminal)
Voltage Protection: Z (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: None
Port Size: C6 (ø6 One-touch Fitting)
Option: None
Q: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht66 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten2
Volumestroom491 l/min
Land van oorsprongJP
€ 41,79 excl. BTW
/ stuk
€ 50,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen