SMC LUCHTBEDIEND 2/2 VENTIEL VXA2130V-02-1-B

Procesventielen VXA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VXA2130V-02-1-B
Rubix:05298245
Fabrikant:VXA2130V-02-1-B
EAN:3618036514988
SMC LUCHTBEDIEND 2/2 VENTIEL VXA2130V-02-1-B

Technische samenvatting

Typedirecte luchtbediende klep
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND 2/2 VENTIEL VXA2130V-02-1-B


Luchtbediend 2 Poorts Ventiel, Enkelvoudige unit
Direct luchtgestuurde 2-poortsklep
-De juiste selectie van huis- en afdichtingsmaterialen
-maakt toepassing van een grote verscheidenheid aan vloeistoffen mogelijk
-Klephuis verkrijgbaar in N.C. of N.O.
-Poortgrootte: Rc(PT)1/8
-Pilotdruk: 0,25 tot 0,7MPa
-Geschikt voor vloeistoffen met hoge viscositeit (500cSt)

Grootte: Nr.1
Opening: 3 (4,5 Mm)
Stijl: 0 (Normaal Gesloten)
Optie: V (Lekvrij, Messing huis, FPM afdichting)
Poortmaat: 02 [1/4 (8A)]
Schroefdraad: Rc
Beugel: B (Beugel)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht174 g
Typedirecte luchtbediende klep
Type koppelingr
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur40 °C
Land van oorsprongJP
70,87 excl. BTW
/ stuk
85,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen