SMC LUCHTBEDIEND 2/2 VENTIEL VXA2260-04F-1
Procesventielen VXA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VXA2260-04F-1
Rubix:05298250
Fabrikant:VXA2260-04F-1
EAN:3618036514513

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND 2/2 VENTIEL VXA2260-04F-1
Luchtbediend 2 Poorts Ventiel, Enkelvoudige unit
Directe luchtgestuurde 2-poorts klep
-De juiste selectie van huis- en afdichtingsmaterialen
-maakt toepassing van een grote verscheidenheid aan vloeistoffen mogelijk
-Klephuis beschikbaar in N.C. of N.O.
-Poortgrootte: Rc(PT)1/8
-Pilot druk: 0,25 tot 0,7MPa
-Geschikt voor vloeistoffen met hoge viscositeit (500cSt)
Grootte: Nr.2
Opening: 6 (10mm)
Stijl: 0 (Normaal Gesloten)
Optie: Messing huis, NBR afdichting
Poortmaat: 04 [1/2 (15A)]
Schroefdraad: F (G)
Beugel: Geen
-De juiste selectie van huis- en afdichtingsmaterialen
-maakt toepassing van een grote verscheidenheid aan vloeistoffen mogelijk
-Klephuis beschikbaar in N.C. of N.O.
-Poortgrootte: Rc(PT)1/8
-Pilot druk: 0,25 tot 0,7MPa
-Geschikt voor vloeistoffen met hoge viscositeit (500cSt)
Grootte: Nr.2
Opening: 6 (10mm)
Stijl: 0 (Normaal Gesloten)
Optie: Messing huis, NBR afdichting
Poortmaat: 04 [1/2 (15A)]
Schroefdraad: F (G)
Beugel: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76x50x38 mm |
| Logistiek gewicht | 426 g |
| Type | directe luchtbediende klep |
| Type koppeling | g |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,51 excl. BTW
/ stuk
€ 79,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen