SMC 2/2 VENTIEL VXD262NZ1VA

Procesventielen VXD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VXD262NZ1VA
Rubix:05297958
Fabrikant:VXD262NZ1VA
EAN:3618036510300
SMC 2/2 VENTIEL VXD262NZ1VA
Technische samenvatting
Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXD262NZ1VA


Elektrisch Bediend 2 Poorts Ventiel, Piloot Gestuurd, Enkele Unit
Size - Valve Type: 6 (25A - N.C.)
Fluid: 2 (For Water)
Body material - Port size - Orifice diameter: N (C37 (Brass) - 1 - ø25)
Voltage - Electrical entry: Z (Other voltages and electrical options)
Special Voltage: 1V (24 VAC - DIN terminal)
Other Options: A (G)
EPDM Specification: None
Bracket/Electrical Entry Direction
(Options for EPDM): None/Standard
Bracket: None
Electrical Entry Direction
(Options for Bracket): None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1525 g
Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
97,50 excl. BTW
/ stuk
117,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen