SMC 2/2 VENTIEL VXZ242FGA

Procesventielen VXZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VXZ242FGA
Rubix:05274470
Fabrikant:VXZ242FGA
EAN:3618036504910
SMC 2/2 VENTIEL VXZ242FGA

Technische samenvatting

Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXZ242FGA


Elektrisch Bediend 2 Poorts ventiel voor Water, Piloot Gestuurd
•Body material: C37, Stainless Steel
  • Medium: water
  • IP65 enclosure
  • Valve type: N.C., N.O.

    Size/Valve Type: 4 (15A, N.C.)
    Body/Port/Orifice: F (C37 / 1/2 / ø15)
    Voltage/Electrical entry: G (24 VDC - DIN terminal with surge voltage suppressor)
    Special Voltage: None
    Other Options (Seal/Oil-free/Port Thread): A (NBR / No / G)
    EPDM Specification: None
    Coil Mounting Direction: None (Or IN Side / Without bracket)
    Bracket: None
    Rotation Angle: None
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)100x118x48 mm
    Logistiek gewicht750 g
    Type2 poort; elektromagneet
    Aantal poorten2
    Land van oorsprongJP
    € 80,69 excl. BTW
    / stuk
    € 97,63 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen