SMC 2/2 VENTIEL VXZ252HZ1VA

Procesventielen VXZ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VXZ252HZ1VA
Rubix:05298044
Fabrikant:VXZ252HZ1VA
EAN:3618036503920
SMC 2/2 VENTIEL VXZ252HZ1VA
Technische samenvatting
Type2/2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXZ252HZ1VA


Elektrisch Bediend 2 Poorts ventiel voor Water, Piloot Gestuurd
-Materiaal behuizing: C37, roestvrij staal
  • Medium: water
  • IP65-behuizing
  • Type klep: N.C., N.O.

    Maat/ventiel type: 5 (20A, N.C.)
    Body/Port/Office: H (C37 / 3/4 / ø20)
    Spanning/Elektrische ingang: Z (Andere spanningen)
    Speciale spanning: 1V (24 VAC - DIN-aansluiting)
    Andere opties (afdichting/olievrij/poortdraad): A (NBR / No / G)
    EPDM Specificatie: Geen
    Montagerichting spoel: Geen (of binnenkant / zonder beugel)
    Beugel: Geen
    Rotatiehoek: Geen
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistiek gewicht1130 g
    Type2/2-weg magneetventiel
    Aantal poorten2
    Land van oorsprongJP
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    98,69 excl. BTW
    / stuk
    119,41 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen