Referenties


Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 40 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | dubbelzijdige werking |
Productdetails : NORGREN CILINDER PRA/802040/M/25
De serie pneumatische cilinders Norgren ISOLine™ 15552 omvat hoogwaardige dubbelwerkende cilinders, ontworpen volgens industriële normen en die een hoge betrouwbaarheid leveren in automatisering, bewegingsbesturingssystemen en veeleisende mechanische toepassingen.
Cilinders uit deze serie zijn verkrijgbaar in een breed bereik van zuigerdiameters van Ø32 tot Ø320mm en met verschillende slaglengtes (standaard: 25–500mm, mogelijkheid van niet-standaard lengtes tot 2800mm voor kleinere diameters), wat ontwerpflexibiliteit en aanpassing aan verschillende montageopgaven biedt. De constructie van de cilinders omvat zowel profielbehuizingen als ronde behuizingen, met poorten afgestemd op gangbare koppelingen en pneumatische aansluitingen.
De standaarduitvoering van de cilinders werkt in een breed temperatuurbereik: van -20°C tot +80°C, en speciale uitvoeringen maken werken mogelijk zelfs bij hoge temperaturen tot +150°C of laag tot -40°C. De constructie van geanodiseerd aluminium en hoogwaardige afdichtingsmaterialen garandeert een lange levensduur en weerstand tegen industriële omgevingen.
Het geavanceerde dempingssysteem "Adaptive Cushioning System (ACS)" zorgt voor efficiënte demping van bewegingen, waardoor trillingen en slijtage van componenten worden geminimaliseerd, wat resulteert in een soepele werking van de cilinder en een lagere belasting van het luchttoevoersysteem. De ISOLine™ 15552-serie is ideaal voor toepassingen in productielijnen, transportsystemen en procesautomatisering, waar nauwkeurige bewegingsregeling en operationele betrouwbaarheid vereist zijn.
Sterke punten
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | dubbelzijdige werking |
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden