Referenties
Festo:SLG-S-18-200
Rubix:05098084
Fabrikant:525695
EAN:4052568161996

Technische samenvatting
| Type | profielrail voor slg en dgc lineaire aandrijvingen, |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO PROFIELRAIL SLG-S-18-200 525695
Profielstrip SLG-S-18-200 voor tussenpositiemodule bij lineaire SLG-aandrijvingen. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=336 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring en paspen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 349,6 g |
| Type | profielrail voor slg en dgc lineaire aandrijvingen, |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,24 excl. BTW
/ stuk
€ 123,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen