Referenties
Spartex:858513
Rubix:24850144
EAN:3660338151422

Documenten
Productdetails : SPARTEX PROPAANMONDSTUK - 858513
Ideaal voor alle soldeerwerkzaamheden waarvoor veel warmte nodig is. (Installatie van centrale verwarming, buigen van metalen... )
Koppeling 14 x 100F
Diameter van mondstuk: 20 mm
Vermogen; 5,56 tot 6,85 Kw/h
Verbruik van 1 tot 1,5 bar: 432 tot 532 g/h
Gewicht: 0,27 kg
Koppeling 14 x 100F
Diameter van mondstuk: 20 mm
Vermogen; 5,56 tot 6,85 Kw/h
Verbruik van 1 tot 1,5 bar: 432 tot 532 g/h
Gewicht: 0,27 kg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | tt-i |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,60 excl. BTW
/ stuk
€ 40,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
