SPARTEX MONDSTUK PROPAAN INOX HT-I 60 MM - 858515
Propaanlans RVS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:858515
Rubix:24850132
EAN:3660338151439

Documenten
Productdetails : SPARTEX MONDSTUK PROPAAN INOX HT-I 60 MM - 858515
Roestvrijstalen buis van het type HT-I, diameter van 60 mm. Koppeling 20 x 100
Vermogen tot 1,5 bar: 56,6 kW/h
Druk in bar: 1,5 tot 4
Verbruik: 5 tot 9,7 kg/h
Gewicht: 0,4 kg
Vermogen tot 1,5 bar: 56,6 kW/h
Druk in bar: 1,5 tot 4
Verbruik: 5 tot 9,7 kg/h
Gewicht: 0,4 kg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ht-i |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,74 excl. BTW
/ stuk
€ 42,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
