PROSHIELD OVERALL DISPOSABLE 8 PROPER CCF5 GRIJS MT L
Proshield® Proper
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Proshield:D15334642
Rubix:A0855549
EAN:5450208001173



Documenten
Productdetails : PROSHIELD OVERALL DISPOSABLE 8 PROPER CCF5 GRIJS MT L
DuPont™ Proshield® Proper, model CCF5. Overall met mandarijnkraag verkrijgbaar in grijs, in de maten S tot XXL. Twee dijbeenzakken. Elastiek bij polsen en rug voor een goede pasvorm, open enkels (niet elastisch).
Sterke punten
Nylon ritssluiting met flap
Toepassingen
ProShield® Proper-overalls zijn ideale werkkleding voor doe-het-zelvers, algemeen onderhoud en schoonmaak, productie en andere niet-gevaarlijke toepassingen, maar ook als herbruikbaar kledingstuk voor bezoekers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x400x314 mm |
| Logistiek gewicht | 195.6 g |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Kleur | grijs |
| Categorie | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.245,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 1.506,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
