GISS DISP. COVERALL G-PRO COMFORT 4/5/6 WIT MT S - 888442

GISS COVERALL G-PRO COMFORT 4/5/6 WIT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:888442
Rubix:A0226323
EAN:3660338413247
GISS DISP. COVERALL G-PRO COMFORT 4/5/6 WIT MT S - 888442
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maats
Hoofdmateriaalpolyethyleen
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS DISP. COVERALL G-PRO COMFORT 4/5/6 WIT MT S - 888442


De GISS G-Pro Comfort Type 4B/5B/6B overall biedt optimale bescherming tegen chemische, biologische en deeltjesrisico's en garandeert tegelijkertijd een uitzonderlijk draagcomfort.

Kenmerken:
Deze antistatische overall is gemaakt van polypropyleen spunbond en ademende microporeuze polyethyleenfolie. Dankzij de lage vezelafgifte en het ademende vermogen wordt transpiratie doeltreffend afgevoerd, wat langdurig draagcomfort mogelijk maakt. De driegedeelde capuchon met elastiek zorgt voor een optimale pasvorm, terwijl de dubbele ritssluiting met zelfklevende overslag extra bescherming biedt tegen indringing. Dit product bevat elastieken aan de taille, polsen en enkels, evenals duimlussen die de pasvorm en bewegingsvrijheid verbeteren. De versterkte 4-draads overlocknaden, thermisch geseald, vormen een effectieve barrière tegen vloeistoffen en deeltjes.

Specificaties:
• Materiaal: polypropyleen + microporeus polyethyleen (PP+PE)
• Gewicht: 65 g/m² (±3)
• Kleur: wit met blauwe, thermisch gesealde naden
• Beschikbare maten: ruim assortiment
• Sluiting: dubbele ritssluiting met zelfklevende overslag
• Capuchon: 3-delig, met elastiek
• Polsen, taille en enkels: met elastiek
• Duimlussen: geïntegreerd
• Naden: versterkte 4-draads overlocknaden, thermisch geseald
• Verpakking: per stuk in zakje

Normen:
• CE-gemarkeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s (categorie III voor ernstige of dodelijke risico’s)
• EN 14126 Type 4B/5B/6B: bescherming tegen infectieuze agentia
• EN 14605 Type 4-B: bescherming tegen sproeivloeistoffen van chemicaliën
• EN ISO 13982-1 Type 5-B: bescherming tegen vaste deeltjes in suspensie
• EN 13034 Type 6-B: bescherming tegen lichte spatten van vloeibare chemicaliën
• EN 1073-2: bescherming tegen radioactieve deeltjes
• EN 1149-5: afvoer van statische elektriciteit

Merkinformatie:
GISS ontwikkelt en levert al meer dan 25 jaar persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsaccessoires voor professionals in heel Europa. Als exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, ondersteunt GISS bijna 40.000 klanten met producten die voldoen aan de Europese normen en die kwaliteit, comfort en veiligheid combineren. Dankzij de zorgvuldige materiaalkeuze en sterke technische expertise biedt GISS betrouwbare, toegankelijke oplossingen voor uiteenlopende sectoren. Het internationale netwerk en samenwerkingen met toonaangevende leveranciers zorgen voor een volledige dekking van PBM’s, van top tot teen.

Sterke punten

• Effectieve barrière tegen vloeistoffen en deeltjes dankzij versterkte thermisch gesealde naden
• Langdurig draagcomfort in veeleisende omstandigheden dankzij ademend, pluisarm materiaal
• Optimale pasvorm met elastische capuchon, taille, polsen en enkels
• Duimlussen voor perfecte fixatie tijdens beweging
• Veelzijdig en duurzaam ontwerp voor uiteenlopende professionele toepassingen

Toepassingen

De GISS G-Pro Comfort Type 4B/5B/6B overall is ideaal voor de industrie, het onderhoud, de schoonmaaksector, de bouw en poederverwerking. Dit accessoire beschermt doeltreffend tegen lichte spatten van chemicaliën, vaste deeltjes en infectieuze agentia, ook in omgevingen waar elektrostatische afvoer essentieel is.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Maats
Hoofdmateriaalpolyethyleen
Kleurwit
Categorie3
Materiaalpp+pe microporeus
€ 10,24 excl. BTW
/ stuk
€ 12,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat