FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PH2 ATP2X100
Protwist® schroevendraaier voor phillips® kruiskopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:ATP2X100
Rubix:10561740
EAN:3662424096587

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PH2 ATP2X100
De PROTWIST® ATP schroevendraaier van Facom is speciaal ontworpen voor Phillips® kruiskopschroeven. Hij is bedoeld voor veeleisende professionals die op zoek zijn naar krachtig, duurzaam en comfortabel gereedschap. Met het extra lange blad tot wel 400 mm vergemakkelijkt deze schroevendraaier de toegang tot diepe en moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij de robuustheid, precisie en hoogwaardige afwerking is deze serie een onmisbare partner voor de meest veeleisende schroefwerkzaamheden.
Kenmerken:
De PROTWIST® ATP serie schroevendraaiers is ontwikkeld voor maximale prestaties in elke situatie. Het thermisch geharde blad garandeert een langere levensduur en uitzonderlijke weerstand. Het ergonomische Soft Grip handvat zorgt voor een comfortabele grip, zelfs in veeleisende werkomgevingen. De tri-coating afwerking van het blad (zink-nikkel-chroom) biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie. De CNC-bewerking van de punt zorgt voor een optimale passing in de schroef, wat de krachtoverdracht verbetert en slijtage vermindert. De permanente lasergravure op het handvat waarborgt de duurzame identificatie van het gereedschap.
Specificaties:
• Type schroevendraaier: voor Phillips® kruiskopschroeven
• Bladmateriaal: hoogwaardig staal
• Bladtype: rond
• Ergonomie handvat: comfortabel, bi-materiaal, Soft Grip
• Markering: permanente lasergravure op het handvat
• Puntbehandeling: thermisch gehard
• Bladafwerking: tri-coating (zink-nikkel-chroom)
Normen:
• ISO 8764-1: schroevendraaiers voor kruiskopschroeven – algemene specificaties
• ISO 8764-2: schroevendraaiers voor kruiskopschroeven – prestatie-eisen
• Certificering: “Origine France Garantie”
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt Facom al generaties lang gebruikt door professionals in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft de ontwikkeling van belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwplaatsen. Van de simpele moersleutel in het begin tot de duizenden producten en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is Facom uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk. De certificering “Origine France Garantie” bevestigt het streven van het bedrijf om in Frankrijk te produceren, waardoor zijn erkende expertise en voorbeeldige kwaliteit worden gegarandeerd.
Kenmerken:
De PROTWIST® ATP serie schroevendraaiers is ontwikkeld voor maximale prestaties in elke situatie. Het thermisch geharde blad garandeert een langere levensduur en uitzonderlijke weerstand. Het ergonomische Soft Grip handvat zorgt voor een comfortabele grip, zelfs in veeleisende werkomgevingen. De tri-coating afwerking van het blad (zink-nikkel-chroom) biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie. De CNC-bewerking van de punt zorgt voor een optimale passing in de schroef, wat de krachtoverdracht verbetert en slijtage vermindert. De permanente lasergravure op het handvat waarborgt de duurzame identificatie van het gereedschap.
Specificaties:
• Type schroevendraaier: voor Phillips® kruiskopschroeven
• Bladmateriaal: hoogwaardig staal
• Bladtype: rond
• Ergonomie handvat: comfortabel, bi-materiaal, Soft Grip
• Markering: permanente lasergravure op het handvat
• Puntbehandeling: thermisch gehard
• Bladafwerking: tri-coating (zink-nikkel-chroom)
Normen:
• ISO 8764-1: schroevendraaiers voor kruiskopschroeven – algemene specificaties
• ISO 8764-2: schroevendraaiers voor kruiskopschroeven – prestatie-eisen
• Certificering: “Origine France Garantie”
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt Facom al generaties lang gebruikt door professionals in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft de ontwikkeling van belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwplaatsen. Van de simpele moersleutel in het begin tot de duizenden producten en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is Facom uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk. De certificering “Origine France Garantie” bevestigt het streven van het bedrijf om in Frankrijk te produceren, waardoor zijn erkende expertise en voorbeeldige kwaliteit worden gegarandeerd.
Sterke punten
• Optimale grip dankzij het ergonomische Soft Grip handvat
• Verlengde levensduur door thermische behandeling en tri-coating
• Uitstekende corrosiebestendigheid
• Duurzame en goed leesbare lasergravure
• Tot +10% meer draaimoment
• Bestand tegen chemische omgevingen
• Verlengde levensduur door thermische behandeling en tri-coating
• Uitstekende corrosiebestendigheid
• Duurzame en goed leesbare lasergravure
• Tot +10% meer draaimoment
• Bestand tegen chemische omgevingen
Toepassingen
Deze schroevendraaier is bedoeld voor professionals in de industrie, het onderhoud, de bouw, de energiesector en mechanische montage. Hij is perfect geschikt voor intensief gebruik in de werkplaats, op de bouwplaats en in de productie. Dankzij het ontwerp voldoet hij aan de hoge eisen van technici, monteurs, elektriciens, mecaniciens, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | 2 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 220 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,60 excl. BTW
/ stuk
€ 6,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden