FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PH4 ATP4X200

Protwist® schroevendraaier voor phillips® kruiskopschroeven

Zie technische informatie
Referenties
Facom:ATP4X200
Rubix:10561748
EAN:3662424096822
FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PH4 ATP4X200
Technische samenvatting
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph4
Blad lengte200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PH4 ATP4X200


De PROTWIST® ATP schroevendraaier van Facom is speciaal ontworpen voor Phillips® kruiskopschroeven. Hij is bedoeld voor veeleisende professionals die op zoek zijn naar krachtig, duurzaam en comfortabel gereedschap. Met het extra lange blad tot wel 400 mm vergemakkelijkt deze schroevendraaier de toegang tot diepe en moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij de robuustheid, precisie en hoogwaardige afwerking is deze serie een onmisbare partner voor de meest veeleisende schroefwerkzaamheden.

Kenmerken:
De PROTWIST® ATP serie schroevendraaiers is ontwikkeld voor maximale prestaties in elke situatie. Het thermisch geharde blad garandeert een langere levensduur en uitzonderlijke weerstand. Het ergonomische Soft Grip handvat zorgt voor een comfortabele grip, zelfs in veeleisende werkomgevingen. De tri-coating afwerking van het blad (zink-nikkel-chroom) biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie. De CNC-bewerking van de punt zorgt voor een optimale passing in de schroef, wat de krachtoverdracht verbetert en slijtage vermindert. De permanente lasergravure op het handvat waarborgt de duurzame identificatie van het gereedschap.

Specificaties:
• Type schroevendraaier: voor Phillips® kruiskopschroeven
• Bladmateriaal: hoogwaardig staal
• Bladtype: rond
• Ergonomie handvat: comfortabel, bi-materiaal, Soft Grip
• Markering: permanente lasergravure op het handvat
• Puntbehandeling: thermisch gehard
• Bladafwerking: tri-coating (zink-nikkel-chroom)

Normen:
• ISO 8764-1: schroevendraaiers voor kruiskopschroeven – algemene specificaties
• ISO 8764-2: schroevendraaiers voor kruiskopschroeven – prestatie-eisen
• Certificering: “Origine France Garantie”

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt Facom al generaties lang gebruikt door professionals in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft de ontwikkeling van belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwplaatsen. Van de simpele moersleutel in het begin tot de duizenden producten en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is Facom uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk. De certificering “Origine France Garantie” bevestigt het streven van het bedrijf om in Frankrijk te produceren, waardoor zijn erkende expertise en voorbeeldige kwaliteit worden gegarandeerd.

Sterke punten

• Optimale grip dankzij het ergonomische Soft Grip handvat
• Verlengde levensduur door thermische behandeling en tri-coating
• Uitstekende corrosiebestendigheid
• Duurzame en goed leesbare lasergravure
• Tot +10% meer draaimoment
• Bestand tegen chemische omgevingen

Toepassingen

Deze schroevendraaier is bedoeld voor professionals in de industrie, het onderhoud, de bouw, de energiesector en mechanische montage. Hij is perfect geschikt voor intensief gebruik in de werkplaats, op de bouwplaats en in de productie. Dankzij het ontwerp voldoet hij aan de hoge eisen van technici, monteurs, elektriciens, mecaniciens, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph4
Blad lengte200 mm
Lengte325 mm
Afwerkingverzinkt metaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,01 excl. BTW
/ stuk
13,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen