Referenties
Gedore:1.15/3
Rubix:10050053
Fabrikant:8006430
EAN:4036976104677


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 250 mm |
| Uitwendige capaciteit | 250 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER 3-ARMIG 250X260MM - 1.15/3
Sterke punten
•Beproefd en getest, bijzonder sterk ontwerp voor het verwijderen van schijven, wielen, kogellagers enz.
Met technische en economische voordelen dankzij het variabele klembereik en de automatische grip van de poten
Bijzonder geschikt voor het aftrekken van V-snaarschijven en vliegwielen die op langere assen zijn gemonteerd
Uitbreidbaar met hydraulische spil
Met technische en economische voordelen dankzij het variabele klembereik en de automatische grip van de poten
Bijzonder geschikt voor het aftrekken van V-snaarschijven en vliegwielen die op langere assen zijn gemonteerd
Uitbreidbaar met hydraulische spil
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 250 mm |
| Uitwendige capaciteit | 250 mm |
| Diepte | 260 mm |
| Extractievermogen | 12 t |
| Diameter | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,73 excl. BTW
/ stuk
€ 231,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen