Referenties
Knipex:28 71 280
Rubix:10169460
EAN:4003773079415

Documenten
Productdetails : KNIPEX MONTAGETANG LANG 28 71 280
De Knipex 28 71 280 montagetang is een precisiegereedschap dat dankzij de extra lange vorm ideaal is voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen. Deze tang is slank en robuust en maakt het mogelijk om uiteenlopende onderdelen vast te pakken, te houden en te geleiden, zelfs in zeer krappe ruimtes.
Kenmerken:
De Knipex 28 71 280 montagetang onderscheidt zich door het langgerekte ontwerp dat perfect is voor gebruik in beperkte ruimtes zonder omvangrijke onderdelen te hoeven demonteren. De grijpbekken met geribbeld grijpprofiel maken het mogelijk om ronde materialen veilig en precies te kunnen vasthouden. Dwarsgroeven met een glad oppervlak zorgen ervoor dat koperen pijpen, schroeven, kabels of slangen voorzichtig kunnen worden gehanteerd, terwijl de getande pijpklem een stevige grip biedt op minder kwetsbare onderdelen. Dit gereedschap is gesmeed uit speciaal gereedschapsstaal en is in olie gehard, waardoor het zowel elastisch als hard is en een lange levensduur heeft. Ten slotte bieden de antislip kunststof beklede handgrepen een comfortabele en veilige grip.
Specificaties:
• Referentie: 28 71 280
• Afmetingen: 280 × 55 × 14 mm
• Tang: zwart geatramenteerd
• Afwerking: gepolijst
• Handgrepen: met kunststof bekleed
• Bekdikte: 9,0 mm
• Puntbreedte: 3,0 mm
• Puntdikte: 2,5 mm
• Beklengte: 76,5 mm
• Kopbreedte: 20,0 mm
Normen:
Dit product voldoet aan verschillende Europese normen die de kwaliteit en veiligheid bij gebruik garanderen:
- DIN ISO 5745: definieert de dimensionale, mechanische en veiligheidseisen die van toepassing zijn op montagetangen, waardoor constante en betrouwbare prestaties worden gegarandeerd
- REACH-conform: voldoet aan de Europese verordening inzake de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen, waarmee wordt gewaarborgd dat het product geen zorgwekkende stoffen bevat
Merkinformatie:
Knipex is een familiebedrijf dat meer dan 135 jaar geleden in Duitsland werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van tangen. Het bedrijf staat wereldwijd bekend om zijn kwaliteit en biedt meer dan 1.000 modellen aan die ontworpen zijn voor professionele toepassingen. Knipex staat voor innovatie, duurzaamheid en precisie en produceert uitsluitend in Duitsland. De producten worden naar meer dan 100 landen geëxporteerd.
Kenmerken:
De Knipex 28 71 280 montagetang onderscheidt zich door het langgerekte ontwerp dat perfect is voor gebruik in beperkte ruimtes zonder omvangrijke onderdelen te hoeven demonteren. De grijpbekken met geribbeld grijpprofiel maken het mogelijk om ronde materialen veilig en precies te kunnen vasthouden. Dwarsgroeven met een glad oppervlak zorgen ervoor dat koperen pijpen, schroeven, kabels of slangen voorzichtig kunnen worden gehanteerd, terwijl de getande pijpklem een stevige grip biedt op minder kwetsbare onderdelen. Dit gereedschap is gesmeed uit speciaal gereedschapsstaal en is in olie gehard, waardoor het zowel elastisch als hard is en een lange levensduur heeft. Ten slotte bieden de antislip kunststof beklede handgrepen een comfortabele en veilige grip.
Specificaties:
• Referentie: 28 71 280
• Afmetingen: 280 × 55 × 14 mm
• Tang: zwart geatramenteerd
• Afwerking: gepolijst
• Handgrepen: met kunststof bekleed
• Bekdikte: 9,0 mm
• Puntbreedte: 3,0 mm
• Puntdikte: 2,5 mm
• Beklengte: 76,5 mm
• Kopbreedte: 20,0 mm
Normen:
Dit product voldoet aan verschillende Europese normen die de kwaliteit en veiligheid bij gebruik garanderen:
- DIN ISO 5745: definieert de dimensionale, mechanische en veiligheidseisen die van toepassing zijn op montagetangen, waardoor constante en betrouwbare prestaties worden gegarandeerd
- REACH-conform: voldoet aan de Europese verordening inzake de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen, waarmee wordt gewaarborgd dat het product geen zorgwekkende stoffen bevat
Merkinformatie:
Knipex is een familiebedrijf dat meer dan 135 jaar geleden in Duitsland werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van tangen. Het bedrijf staat wereldwijd bekend om zijn kwaliteit en biedt meer dan 1.000 modellen aan die ontworpen zijn voor professionele toepassingen. Knipex staat voor innovatie, duurzaamheid en precisie en produceert uitsluitend in Duitsland. De producten worden naar meer dan 100 landen geëxporteerd.
For gripping, adjustment and assembly work in hard to reach areas thanks to slim, very long design. Deep down situated parts can be easily reached using the slim, half-round tips. Careful yet reliable gripping, holding and guiding of small copper pipes, screws and cables as well as other round parts thanks to milled grooves with smooth surfaces. Serrated pipe grip to grip round parts. Particularly suitable for work in the automotive trade and in mechanical engineering. Slim yet robust tool. forged from special tool steel, oil-hardened and tempered
Sterke punten
• Toegang tot zeer krappe ruimtes zonder voorafgaand demonteren
• Veilige hantering van kwetsbare onderdelen dankzij gladde grijpvlakken
• Stevige grip en eenvoudig draaien van ronde onderdelen via de getande pijpklemfunctie
• Robuuste constructie voor een lange levensduur bij intensief gebruik
• Comfortabele, antislip handgrepen voor veilige bediening
• Geschikt voor zowel ronde onderdelen als vlakke oppervlakken
• Uitstekende precisie en stabiliteit bij het vasthouden van onderdelen
• Veilige hantering van kwetsbare onderdelen dankzij gladde grijpvlakken
• Stevige grip en eenvoudig draaien van ronde onderdelen via de getande pijpklemfunctie
• Robuuste constructie voor een lange levensduur bij intensief gebruik
• Comfortabele, antislip handgrepen voor veilige bediening
• Geschikt voor zowel ronde onderdelen als vlakke oppervlakken
• Uitstekende precisie en stabiliteit bij het vasthouden van onderdelen
Toepassingen
De Knipex 28 71 280 montagetang is ideaal voor grijpen, afstellen en monteren in beperkte ruimtes. Dit gereedschap is zeer geschikt voor toepassingen in de auto-industrie, met name in motorruimtes, maar ook in montagewerk en algemene mechanica. Dit product is perfect voor het hanteren van kleine pijpen, kabels, bouten of ronde onderdelen, en is geschikt voor onderhouds-, installatie- en reparatiewerkzaamheden waarbij precisie en compactheid van het gereedschap essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 280x55x14 mm |
| Logistiek gewicht | 235 g |
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Beklengte | 76,5 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Gewicht | 235 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,32 excl. BTW
/ stuk
€ 36,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden




