KNIPEX TELEFOONTANG ZIJSNIJDER VDE 26 16 200 T
Snipe Nose Side Cutting Pliers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:26 16 200 T
Rubix:10169151
EAN:4003773081449



Documenten
Productdetails : KNIPEX TELEFOONTANG ZIJSNIJDER VDE 26 16 200 T
26 16 200 T Snipe Nose Side Cutting Pliers
half-round, long, tapered jaws. distortion-tolerant, elastic precision tips. suitable for finer gripping and cutting work, also on easy and semi-difficult to reach areas. With cutting edges for soft, medium-hard and hard wire. Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 61 HRC. Pliers with integrated, insulated tether attachment point for a tool tether.
Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.2 mm Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.2 mm Jaw thickness (joint) (T1): 9.5 mm Tips width (W4): 3.0 mm Tips thickness (T2): 2.5 mm Jaw length (L3): 73.0 mm Head width (W3): 18 mm Drop Protection System: yes VDE tested: yes
half-round, long, tapered jaws. distortion-tolerant, elastic precision tips. suitable for finer gripping and cutting work, also on easy and semi-difficult to reach areas. With cutting edges for soft, medium-hard and hard wire. Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 61 HRC. Pliers with integrated, insulated tether attachment point for a tool tether.
Elastische punten: stabiele vorm ook bij zware belasting tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen Zeer belastbaar, elastische precisie bekken. Vlakronde, lange, spits toelopende bekken. Getande grijpvlakken. Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 207x56x27 mm |
| Logistiek gewicht | 215 g |
| Vorm van de bekken | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 215 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,64 excl. BTW
/ stuk
€ 47,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen