DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS PU RIGPRO LJ2HR42 S5 BRUIN MT 43

PUROFORT RIG PRO S5 CI CR SRC laarzen

Zie technische informatie

Referenties

Dunlop Protective Footwear:LJ2HR42.43
Rubix:A0202062
EAN:8713197553267
DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS PU RIGPRO LJ2HR42 S5 BRUIN MT 43
brand logo

Technische samenvatting

EU Schoenmaat43
Kleurbruin
Hoofdmateriaalpurofort
Zie alle specificaties

Productdetails : DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS PU RIGPRO LJ2HR42 S5 BRUIN MT 43


De Dunlop Purofort® RigPRO Full Safety laarzen zijn ontworpen om uitstekende bescherming te bieden zonder in te leveren op comfort, ongeacht het seizoen. Deze veiligheidslaarzen combineren hoogwaardige materialen met een geavanceerd, ergonomisch ontwerp dat zo comfortabel aanpast als een sneaker. Ze onderscheiden zich door de robuustheid, de waterdichtheid en een ontwerp dat geschikt is voor dagelijks gebruik.

Kenmerken:
De Dunlop Purofort® RigPRO Full Safety laarzen maken gebruik van de unieke voordelen van de Purofort®-technologie, die stevigheid, comfort, lichtheid en uitstekende thermische isolatie garandeert, waardoor je voeten warm blijven, zelfs in de koudste omstandigheden. Ze zijn uitgerust met een stalen veiligheidsneus en tussenzool en bieden maximale bescherming tegen impact en perforaties. De SRC-gecertificeerde antislip buitenzool en volledige waterdichtheid maken ze perfect voor vochtige en gladde omgevingen. Bovendien zorgt het lichte, antistatische en ergonomische ontwerp voor effectieve schokdemping en optimale voetondersteuning, waardoor vermoeidheid bij langdurig gebruik wordt verminderd.

Specificaties:
- Maten (EU): 37-48.
- Neus: staal.
- Tussenzool: staal.
- Antislipzool: SRC.
- Bestand tegen oliën: ja.
- Energieabsorberend: ja.
- Elektrische isolatie: antistatisch.
- Bestand tegen koolwaterstoffen: ja.
- Bescherming middenvoet: ja.

Normen:
Deze Dunlop Purofort® RigPRO Full Safety laarzen zijn in overeenstemming met EN ISO 20345 S5 CI CR SRC. De norm EN ISO 20345 garandeert een hoog beschermingsniveau tegen beroepsrisico's en stelt strenge eisen aan de sterkte van veiligheidsneuzen, de robuustheid van tussenzolen tegen scherpe voorwerpen en het vermogen van de schoen om bescherming te bieden in natte of gladde omgevingen. De S5-classificatie bevestigt de waterbestendigheid en de versterkte buitenzool. CI- en SRC-markeringen certificeren respectievelijk isolatie tegen kou en optimale grip op gladde oppervlakken.

Merkinformatie:
Dunlop Protective Footwear werd opgericht in 1888 door de Schotse veearts John Boyd Dunlop en is de wereldleider op het gebied van veiligheidsschoenen. Al meer dan 130 jaar innoveert het bedrijf voortdurend om comfortabele en beschermende laarzen te leveren voor werknemers in verschillende sectoren, waaronder landbouw, voedselverwerking, bouw, industrie, olie en gas en mijnbouw. Enkele van de grootste innovaties zijn de introductie van de PVC-laarzen aan het begin van de 20ᵉ eeuw, het ontwerpen van de eerste Purofort® laars en de lancering van de Acifort® serie, die de werkomstandigheden in veel industriën drastisch hebben veranderd.

Sterke punten

- Volledige bescherming dankzij de stalen neus en versterkte tussenzool;
- Effectieve schokdemping voor optimaal comfort;
- Uitstekende grip met de SRC-gecertificeerde antislip buitenzool;
- Bestand tegen koolwaterstoffen en oliën;
- Lichtgewicht en ergonomisch ontwerp voor langdurig gebruik;
- Waterdicht, wat ideaal is voor vochtige werkomgevingen.

Toepassingen

De Dunlop Purofort® RigPRO Full Safety laarzen zijn ontworpen voor professionals in industriële, logistieke en productiesectoren. Ze zijn ook ideaal voor bouwplaatsen, magazijnen en werkplaatsen, waar bescherming tegen perforaties, wegglijden en spatten essentieel is.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat43
Kleurbruin
Hoofdmateriaalpurofort
€ 138,23 excl. BTW
/ paar
€ 167,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

EU Schoenmaat

43