NORGREN RECHTE INSCHR KOPP 15-1/2 BSPP - 242251548
Push-On buisfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:242251548
Rubix:05204256


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Type | rechte mannelijke adapter |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
Documenten
Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHR KOPP 15-1/2 BSPP - 242251548
Sterke punten
•Ideaal voor gebruik in vacuümsystemen
Voor eenvoudige, snelle aansluiting van pneumatische circuits
Nette, compacte uitvoering
Nauwkeurig bewerkt voor volledige betrouwbaarheid
Corrosiebestendig
Unieke vorm van de weerhaak zorgt voor goede grip op de slang, zelfs als de fitting met de hand wordt vastgedraaid
Ideaal voor gebruik in kleine ruimtes waar kleine buigradii vereist zijn
Slangmoeren inbegrepen
Voor eenvoudige, snelle aansluiting van pneumatische circuits
Nette, compacte uitvoering
Nauwkeurig bewerkt voor volledige betrouwbaarheid
Corrosiebestendig
Unieke vorm van de weerhaak zorgt voor goede grip op de slang, zelfs als de fitting met de hand wordt vastgedraaid
Ideaal voor gebruik in kleine ruimtes waar kleine buigradii vereist zijn
Slangmoeren inbegrepen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Type | rechte mannelijke adapter |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Minimale temperatuur | -18 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,88 excl. BTW
/ stuk
€ 7,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen