MILWAUKEE STOFAFZUIGING M18 FUEL M18 FDDEXL-0
Speciale stofafzuiging voor M18 FUEL™ 26 mm SDS-PLUS hamers met AUTOPULSE™
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:M18 FDDDEXL-0
Rubix:A0423158
Fabrikant:4933478508
EAN:4058546347017

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE STOFAFZUIGING M18 FUEL M18 FDDEXL-0
Ontworpen om stof efficiënt op te vangen met automatische werking via de aan/uit schakelaar van het gereedschap
AUTOPULSE™ het eerste ingebouwde automatische filterreinigingsmechanisme voor een stofafzuiger voor op het gereedschap, dat de efficiëntie van de luchtstroom en de levensduur van de filters verhoogt
Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht tot 0,3 micron op
Door de doorzichtige stofkast kan de gebruiker zien hoeveel stof er op dat moment in de stofkast zit en wanneer deze vol is
Stofbox met vacuümpoort stelt gebruiker in staat om aan te sluiten op grote stofafzuigers om stof uit de box te zuigen. Geoptimaliseerd voor gebruik met stofafzuiger AS 30 LAC 30 l en adapter DEK26 slangklem (4931447295)
Verwisselbare mondstukken om aan de verschillende boordiameters aan te passen. Geleverd met 2 mondstukken 1x tot ⌀16 mm, 1x tot ⌀26 mm, die snel verwisseld kunnen worden dankzij het snelsluitmechanisme
Aluminium buis met stofafzuiging is verstelbaar naar gelang de grootte van de boor en de lengte tot 210 mm diepte
Instelbare dieptemeter met eenvoudig en nauwkeurig instelbare knoppen voor nauwkeurige gatdieptes
Verwijderbare en verwisselbare dieptemeter, voor het geval de gebruiker de andere kant verkiest
Heldere LED-verlichting
Compatibel met M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH en M18 ONEFHX hamers
AUTOPULSE™ het eerste ingebouwde automatische filterreinigingsmechanisme voor een stofafzuiger voor op het gereedschap, dat de efficiëntie van de luchtstroom en de levensduur van de filters verhoogt
Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht tot 0,3 micron op
Door de doorzichtige stofkast kan de gebruiker zien hoeveel stof er op dat moment in de stofkast zit en wanneer deze vol is
Stofbox met vacuümpoort stelt gebruiker in staat om aan te sluiten op grote stofafzuigers om stof uit de box te zuigen. Geoptimaliseerd voor gebruik met stofafzuiger AS 30 LAC 30 l en adapter DEK26 slangklem (4931447295)
Verwisselbare mondstukken om aan de verschillende boordiameters aan te passen. Geleverd met 2 mondstukken 1x tot ⌀16 mm, 1x tot ⌀26 mm, die snel verwisseld kunnen worden dankzij het snelsluitmechanisme
Aluminium buis met stofafzuiging is verstelbaar naar gelang de grootte van de boor en de lengte tot 210 mm diepte
Instelbare dieptemeter met eenvoudig en nauwkeurig instelbare knoppen voor nauwkeurige gatdieptes
Verwijderbare en verwisselbare dieptemeter, voor het geval de gebruiker de andere kant verkiest
Heldere LED-verlichting
Compatibel met M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH en M18 ONEFHX hamers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | milwaukee stofafzuiging m18 fuel m18 fddexl-0 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,89 excl. BTW
/ stuk
€ 239,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
