SMC FLOWREGELVENTIEL PVQ33-5G-40

PVQ serie COMPACT PROPORTIONEEL magneetventiel

Zie technische informatie

Referenties

SMC:PVQ33-5G-40
Rubix:05299087
SMC FLOWREGELVENTIEL PVQ33-5G-40

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC FLOWREGELVENTIEL PVQ33-5G-40


Toepassingen die een soepele en nauwkeurige doorstroming vereisen, hebben nu de perfecte toepassing dankzij de ingenieurs van SMC, wereldleiders in automatische besturing, en hun nieuwe PVQ serie proportionele magneetventiel.Ontworpen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder 0,1 Pa "abs vacuüm, regelt het PVQ ventiel de doorstroming nauwkeurig en soepel door de elektrische stroomingang extern aan te passen. De speciale coating op de externe bewegende delen verhoogt de levensduur van de klep tot meer dan 25 miljoen cycli en reduceert het geluid dat vrijkomt bij het openen en sluiten van de klep tot een minimum. De verbeterde werking wordt bereikt door een herhaalbaarheid van minder dan 3%, een hysterese van minder dan 10%, lekbegrenzing en automatische sluiting van de klep wanneer de voeding wordt onderbroken. De klephuizen zijn verkrijgbaar in messing of roestvrij staal met viton afdichtingen.
•Precise flow rate control.
•Operation noise during the opening and closing of the valve is reduced.
•Enhanced specifications.
•Brass (C37) and Stainless Steel available as body materials.
•Suitable for vacuum applications.
•Body Ported and Base Mounted

Valve Type: 33 (N.C. Base Mounted)
Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: G (Grommet)
Orifice Size: 40 (4mm)
Port Size: w/o Sub-Plate w/Mounting Screw
Thread Type: Rc
Body/Seal Material: Body C37, Seal FKM
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht65 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
€ 57,52 excl. BTW
/ stuk
€ 69,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen