PORTWEST WINTERJACK PW2 PW261 HI-VIS ORANJE/ZWART MT XXL

PW261 - PW2 Zeer Zichtbare Winter Parka

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:PW261OBRXXL
Rubix:A0384852
EAN:5036108355341
PORTWEST WINTERJACK PW2 PW261 HI-VIS ORANJE/ZWART MT XXL

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST WINTERJACK PW2 PW261 HI-VIS ORANJE/ZWART MT XXL


Waterdicht met getapete naden om binnendringen van water te voorkomen. Waterafstotende afwerking op de stof, waardoor deze extreem bestand is tegen water en spatten. 2 zijzakken met rits voor veilig opbergen. 100% metaalvrij. Krasbestendig ontwerp zonder blootliggende metalen onderdelen. Ideaal voor branding en personalisatie. Binnenzak op de borst. Afneembare gevoerde capuchon. Gebogen binnenzoom voor extra bescherming. EN342 gecertificeerde koudebescherming tot -40°C. Trekkoord. Met fleece gevoerde kraag voor extra warmte. Verstelbare manchetten met klittenbandsluiting voor een goede pasvorm. Gewatteerde voering voor thermische isolatie. Reflecterende biezen voor betere zichtbaarheid. Dubbel gestikte naden voor sterkte en duurzaamheid. Radiolus voor eenvoudig vastmaken van een radio. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten. Geregistreerd ontwerp van de Europese Gemeenschap. 3 zakken voor extra opbergruimte
Keeping you dry and safe, the PW2 Winter Jacket provides maximum warmth in cold weather conditions. 300D waterproof fabric and dynamic design coupled with a good fit guarantees maximum comfort and reliability. The bright florescent fabric combined with retroreflective tape ensures you are visible and safe on the job.

Waterproof with taped seams preventing water penetration

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Klasse EN204713
€ 61,05 excl. BTW
/ stuk
€ 73,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat