PORTWEST OVERALL HI-VIS FR PW3 GEEL/ZWART MT XL
PW3 FR Hi-Vis Overall, FR507
Zie technische informatieReferenties
Portwest:FR507YBRXL
Rubix:A0617834
Fabrikant:FR507YBRXL
EAN:5036108397600



Productdetails : PORTWEST OVERALL HI-VIS FR PW3 GEEL/ZWART MT XL
De inherente vlamvertragende eigenschappen verminderen niet door wassen
Versterkte panelen op slijtagegevoelige plekken voor maximale duurzaamheid
Rugventilatie in boven- en onderrug voor maximale ventilatie
CE-gecertificeerd
Dubbelgestikte naden voor extra duurzaamheid
Met warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende tape voor extra zichtbaarheid
Stof met UPF 40+ die 98% van de UV-straling blokkeert
Innovatieve stretchpanelen in belangrijke bewegingszones zorgen voor uitstekend comfort en flexibiliteit
9 zakken voor ruime opbergmogelijkheden
Verstelbare zoom om alle beenlengtes aan te passen
Bovenlaadbare kniezakken voor snelle en gemakkelijke toegang
Duimstokzak
Reflecterende bies voor verhoogde zichtbaarheid
Verborgen zak voor mobiele telefoon
Lusjes voor eenvoudig bevestigen van een radio
Buitenstof : Modaflame Work HV: 60% modacryl, 39% katoen, 1% koolstofvezel 280g
Contrasterende stof : Modaflame Work Stretch: 60% modacryl, 35% katoen, 4% elastaan, 1% koolstofvezel
Versterkte panelen op slijtagegevoelige plekken voor maximale duurzaamheid
Rugventilatie in boven- en onderrug voor maximale ventilatie
CE-gecertificeerd
Dubbelgestikte naden voor extra duurzaamheid
Met warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende tape voor extra zichtbaarheid
Stof met UPF 40+ die 98% van de UV-straling blokkeert
Innovatieve stretchpanelen in belangrijke bewegingszones zorgen voor uitstekend comfort en flexibiliteit
9 zakken voor ruime opbergmogelijkheden
Verstelbare zoom om alle beenlengtes aan te passen
Bovenlaadbare kniezakken voor snelle en gemakkelijke toegang
Duimstokzak
Reflecterende bies voor verhoogde zichtbaarheid
Verborgen zak voor mobiele telefoon
Lusjes voor eenvoudig bevestigen van een radio
Buitenstof : Modaflame Work HV: 60% modacryl, 39% katoen, 1% koolstofvezel 280g
Contrasterende stof : Modaflame Work Stretch: 60% modacryl, 35% katoen, 4% elastaan, 1% koolstofvezel
De inherente vlamvertragende eigenschappen gaan niet verloren bij het wassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | modaflame |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,02 excl. BTW
/ stuk
€ 257,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen